高温水用HTWシリーズホース

高温水用HTWシリーズホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。

用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120推奨雰囲気温度(℃)5~60内容量1本
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
概略質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82770407HTW10-04x1M16.312.776120
オープン
1,389
1,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770416HTW10-04x2M26.312.776120
オープン
2,777
3,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770425HTW10-04x3M36.312.776120
オープン
4,166
4,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770434HTW10-04x4M46.312.776120
オープン
5,554
6,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770443HTW10-04x5M56.312.776120
オープン
6,943
7,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770459HTW10-04x6M66.312.776120
オープン
8,331
9,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770468HTW10-04x7M76.312.776120
オープン
9,720
10,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770477HTW10-04x8M86.312.776120
オープン
11,109
12,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770486HTW10-04x9M96.312.776120
オープン
12,497
13,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770495HTW10-04x10M106.312.776120
オープン
13,886
15,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770504HTW10-04x11M116.312.776120
オープン
15,274
16,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770513HTW10-04x12M126.312.776120
オープン
16,663
18,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770529HTW10-04x13M136.312.776120
オープン
18,051
19,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770538HTW10-04x14M146.312.776120
オープン
19,440
21,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770547HTW10-04x15M156.312.776120
オープン
20,829
22,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770556HTW10-04x16M166.312.776120
オープン
22,217
24,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770565HTW10-04x17M176.312.776120
オープン
23,606
25,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770574HTW10-04x18M186.312.776120
オープン
24,994
27,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770583HTW10-04x19M196.312.776120
オープン
26,383
29,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770599HTW10-04x20M206.312.776120
オープン
27,771
30,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770608HTW10-04x21M216.312.776120
オープン
29,160
32,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770617HTW10-04x22M226.312.776120
オープン
30,549
33,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770626HTW10-04x23M236.312.776120
オープン
31,937
35,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770635HTW10-04x24M246.312.776120
オープン
33,326
36,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770644HTW10-04x25M256.312.776120
オープン
34,714
38,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770653HTW10-04x26M266.312.776120
オープン
36,103
39,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770669HTW10-04x27M276.312.776120
オープン
37,491
41,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770678HTW10-04x28M286.312.776120
オープン
38,880
42,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770687HTW10-04x29M296.312.776120
オープン
40,269
44,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770696HTW10-04x30M306.312.776120
オープン
41,657
45,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770705HTW10-04x31M316.312.776120
オープン
43,046
47,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770714HTW10-04x32M326.312.776120
オープン
44,434
48,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770723HTW10-04x33M336.312.776120
オープン
45,823
50,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770739HTW10-04x34M346.312.776120
オープン
47,211
51,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770748HTW10-04x35M356.312.776120
オープン
48,600
53,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770757HTW10-04x36M366.312.776120
オープン
49,989
54,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770766HTW10-04x37M376.312.776120
オープン
51,377
56,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770775HTW10-04x38M386.312.776120
オープン
52,766
58,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770784HTW10-04x39M396.312.776120
オープン
54,154
59,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770793HTW10-04x40M406.312.776120
オープン
55,543
61,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770809HTW10-04x41M416.312.776120
オープン
56,931
62,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770818HTW10-04x42M426.312.776120
オープン
58,320
64,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770827HTW10-04x43M436.312.776120
オープン
59,709
65,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770836HTW10-04x44M446.312.776120
オープン
61,097
67,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770845HTW10-04x45M456.312.776120
オープン
62,486
68,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770854HTW10-04x46M466.312.776120
オープン
63,874
70,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770863HTW10-04x47M476.312.776120
オープン
65,263
71,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770879HTW10-04x48M486.312.776120
オープン
66,651
73,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770888HTW10-04x49M496.312.776120
オープン
68,040
74,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
82770897HTW10-04x50M506.312.776120
オープン
69,429
76,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする