YOKOHAMA(横浜ゴム)
LAR金具 HTW10・WS18Z用
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途
HTW10用ホース金具
材質
ブラス
内容量
1個
注意
※ホースに金具を取付後、ホースバンドを使用しないでください。ホースが切れる恐れがあります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773408
LAR1001-04B
管用テーパーおねじ
40
4.3
21
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
82773417
LAR1001-06B
管用テーパーおねじ
46
7.4
24
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
82773426
LAR1001-08B
管用テーパーおねじ
54
9.8
28
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
82773435
LAR1004-04B
管用平行めねじユニオン(めすシート)
37
4.3
18
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
82773444
LAR1004-06B
管用平行めねじユニオン(めすシート)
42
7.4
20
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
82773453
LAR1004-08B
管用平行めねじユニオン(めすシート)
49
9.8
24
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
82773469
LAR1005-04B
管用平行めねじユニオン(おすシート)
37
4.3
18
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82773478
LAR1005-06B
管用平行めねじユニオン(おすシート)
42
7.4
20
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
82773487
LAR1005-08B
管用平行めねじユニオン(おすシート)
49
9.8
24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25202180
LAR1001-12B
管用テーパーおねじ
75
15
36
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25202189
LAR1004-12B
管用平行めねじユニオン(めすシート)
66
15
28
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25202198
LAR1005-12B
管用平行めねじユニオン(おすシート)
66
15
28
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください