曜日別特売

UPスチームホース

UPスチームホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。
チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。
軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。

用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80内容量1本
注意
※スチーム以外でご使用しないで下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
概略質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8277349612x1M112.726.5220650
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277350512x2M212.726.5220650
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277351412x3M312.726.5220650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277352312x4M412.726.5220650
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277353912x5M512.726.5220650
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277354812x6M612.726.5220650
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277355712x7M712.726.5220650
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277356612x8M812.726.5220650
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277357512x9M912.726.5220650
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277358412x10M1012.726.5220650
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277359312x11M1112.726.5220650
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277360912x12M1212.726.5220650
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277361812x13M1312.726.5220650
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277362712x14M1412.726.5220650
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277363612x15M1512.726.5220650
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277364512x16M1612.726.5220650
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277365412x17M1712.726.5220650
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277366312x18M1812.726.5220650
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277367912x19M1912.726.5220650
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277368812x20M2012.726.5220650
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277369719x1M11933270950
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277370619x2M21933270950
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277371519x3M31933270950
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277372419x4M41933270950
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277373319x5M51933270950
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277374919x6M61933270950
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277375819x7M71933270950
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277376719x8M81933270950
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277377619x9M91933270950
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277378519x10M101933270950
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277379419x11M111933270950
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277380319x12M121933270950
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277381919x13M131933270950
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277382819x14M141933270950
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277383719x15M151933270950
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8277384619x16M161933270950
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8277385519x17M171933270950
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8277386419x18M181933270950
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8277387319x19M191933270950
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8277388919x20M201933270950
オープン
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8277389825x1M125.441.53401300
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277390725x2M225.441.53401300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277391625x3M325.441.53401300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277392525x4M425.441.53401300
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277393425x5M525.441.53401300
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277394325x6M625.441.53401300
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277395925x7M725.441.53401300
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277396825x8M825.441.53401300
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277397725x9M925.441.53401300
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8277398625x10M1025.441.53401300
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82773706
2024-03-13
用途: 食品加熱時の蒸気導入パイプとして
製造業

今まで使っていたホースは耐熱130℃で2年ほど使うとボロボロに劣化してしまう。このホースは210℃連続使用可となっていたので少し期待して購入してみました。耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする