曜日別特売

CRITERION 布巻スチームホース

CRITERION 布巻スチームホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。

用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性内容量1本
注意
※流体の変色:内面ゴムがNR/SBRのため、耐熱性向上のため老化防止剤を使用しております。
※ご使用後、ホース内面に流体が残っている場合、老化防止剤が抽出され、次回ご使用時に最初の数分間黄変した残留蒸気として出てくる可能性があります。
※使用後に蒸気がホースに中に溜まるような配管になっている場合、使用後に数分間水を流してホースを冷却することをおすすめします。
※発泡スチロール製造工程では流体汚染で問題となることがあるため、使用できません。
※ホースの膨れ・ねじれ:布巻式ホースの場合(布巻輪ウォーターホースも含めて)耐圧を持たせる最適角度とするため45°の角度で布を裁断し、巻き付けております。
※ホースを加圧しますと、静止角度の約55°になろうとして、長さ方向に縮み、外径は膨れます。
※布を処理する際に縦系側には張力がかかり、横系側には張力がかからないため、ホースになり加圧された場合には横系側ばかりが伸びようとするためホースのねじれが発生します。
※特に布巻スチームホースの場合は高温で使用されるため膨れ・ねじれの変化が大きくなり、元に戻らなくなるケースがあります。
※固定配管で使用される場合は、より顕著に膨れ・ねじれの現象が見られます。
※U字配管で使用される場合は、ねじれ現象によりホースが互いに巻き付くようになるため、使用できません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8278275412x1M112.726(±1.5)11012
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278276312x2M212.726(±1.5)11012
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278277912x3M312.726(±1.5)11012
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278278812x4M412.726(±1.5)11012
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278279712x5M512.726(±1.5)11012
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278280612x6M612.726(±1.5)11012
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278281512x7M712.726(±1.5)11012
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278282412x8M812.726(±1.5)11012
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278283312x9M912.726(±1.5)11012
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278284912x10M1012.726(±1.5)11012
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278285812x11M1112.726(±1.5)11012
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278286712x12M1212.726(±1.5)11012
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278287612x13M1312.726(±1.5)11012
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278288512x14M1412.726(±1.5)11012
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278289412x15M1512.726(±1.5)11012
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278290312x16M1612.726(±1.5)11012
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278291912x17M1712.726(±1.5)11012
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278292812x18M1812.726(±1.5)11012
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278293712x19M1912.726(±1.5)11012
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278294612x20M2012.726(±1.5)11012
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278295515x1M115.929(±1.5)13015
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278296415x2M215.929(±1.5)13015
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278297315x3M315.929(±1.5)13015
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278298915x4M415.929(±1.5)13015
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278299815x5M515.929(±1.5)13015
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278300715x6M615.929(±1.5)13015
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278301615x7M715.929(±1.5)13015
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278302515x8M815.929(±1.5)13015
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278303415x9M915.929(±1.5)13015
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278304315x10M1015.929(±1.5)13015
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278305915x11M1115.929(±1.5)13015
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278306815x12M1215.929(±1.5)13015
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278307715x13M1315.929(±1.5)13015
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278308615x14M1415.929(±1.5)13015
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278309515x15M1515.929(±1.5)13015
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278310415x16M1615.929(±1.5)13015
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278311315x17M1715.929(±1.5)13015
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278312915x18M1815.929(±1.5)13015
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278313815x19M1915.929(±1.5)13015
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278314715x20M2015.929(±1.5)13015
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278315619x1M11934(±1.5)17019
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278316519x2M21934(±1.5)17019
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278317419x3M31934(±1.5)17019
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278318319x4M41934(±1.5)17019
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278319919x5M51934(±1.5)17019
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278320819x6M61934(±1.5)17019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278321719x7M71934(±1.5)17019
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278322619x8M81934(±1.5)17019
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278323519x9M91934(±1.5)17019
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278324419x10M101934(±1.5)17019
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする