西川 接触冷感 キルトケット シングル 洗える

西川 接触冷感 キルトケット シングル 洗える - 西川

表面は凹凸エンボス加工、衿・裏面はひんやり接触冷感素材。
シーズンに応じてリバーシブルで使用いただけます。
蒸し暑い、汗をかくシーズンにはひんやり接触冷感面。
また夏場のエアコンによる冷え防止や秋口の少し肌寒い季節の掛けものとしてエンボス加工面をご使用いただけます。
ご家庭でお洗濯も可能です。

寸法(横×縦)(cm)140×190混率(%)表地:ポリエステル80/綿20、衿・裏地:ポリエステル70/ナイロン30サイズシングル機能接触冷感材質(中材)詰めもの:ポリエステル100%内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82794478GE02000482-300ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82794487GE02000482-800ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする