曜日別特売

オールステンレスクランプ

オールステンレスクランプ - 正峰工業
(1件のレビュー)

独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。

用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)内容量1個
全26種類を絞り込む
締付範囲(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792737SS-0611~20
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792746SS-0813~23
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792755SS-1014~27
オープン
209
230(税込)
当日出荷
82792764SS-1218~32
オープン
219
241(税込)
当日出荷
82792773SS-1621~38
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792789SS-2021~44
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792798SS-2427~51
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792807SS-2833~57
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792816SS-3240~64
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
82792825SS-3646~70
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792834SS-4052~76
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792843SS-4459~83
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792859SS-4865~89
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792868SS-5271~95
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792877SS-5678~102
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792886SS-6490~114
オープン
339
373(税込)
当日出荷
82792895SS-72103~127
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792904SS-80117~140
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792913SS-88130~152
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792929SS-96141~165
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792938SS-104157~178
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792947SS-128165~216
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792956SS-140135~235
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792965SS-164174~273
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792974SS-176193~292
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
82792983SS-208244~343
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82792983
2025-06-13
用途: 機械のメンテナンスなど
大伸工機製造業

塩ビパイプに補強部品を 固定する為に
使用しましたが思った以上にしっかりと固定が出来て
よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする