曜日別特売

ミニクランプ MSシリーズ

ミニクランプ MSシリーズ - 正峰工業
(1件のレビュー)

8mm幅のホースバンド

用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792999MS-026~16
オープン
129
142(税込)
当日出荷
82793008MS-038~22
オープン
139
153(税込)
当日出荷
82793017MS-0416~32
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
82793026MS-0619~45
オープン
169
186(税込)
当日出荷
82793035MS-0836~60
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 水ホース用途

真円ではない樹脂パイプに接続ホース径が50mm超だと、ステンレス製で12㎜超幅しかなかったが、バンドが固く追従性が悪いうえ強く締められないので漏れが発生、径が大きく柔らかい細幅バンドが必要でした。
さすがに強く締めあげると壊れそうなので、締め金具位置をずらして2個掛けしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする