正峰工業
ミニクランプ Mシリーズ
(1件のレビュー)
8mm幅のホースバンド
用途
各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
寸法HEX(mm)
6.25
材質
SUS304(バンド・ハウジング)
材質(スクリュー)
鉄
バンド幅(mm)
8(帯)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793044
M-02
6~16
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
82793053
M-03
8~22
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
82793069
M-04
16~32
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
82793078
M-06
19~45
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
82793087
M-08
36~60
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください