曜日別特売

スナップロック

スナップロック - 正峰工業スナップロック - 正峰工業

バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82793105SL-2815~57
オープン
339
373(税込)
当日出荷
82793114SL-3623~70
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
82793123SL-4842~90
オープン
359
395(税込)
当日出荷
82793139SL-5626~100
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
82793148SL-7251~127
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
82793157SL-8851~150
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
82793166SL-10451~178
オープン
499
549(税込)
当日出荷
82793175SL-12860~215
オープン
579
637(税込)
当日出荷
82793184SL-15260~254
オープン
629
692(税込)
当日出荷
82793193SL-18860~311
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする