曜日別特売

アクションバンド アクションタイプ

アクションバンド アクションタイプ - 正峰工業アクションバンド アクションタイプ - 正峰工業
(1件のレビュー)

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82793209ABS-200160~205
オープン
859
945(税込)
当日出荷
82793218ABS-250210~255
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
82793227ABS-300260~305
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
82793236ABS-350310~355
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
82793245ABS-400360~405
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
82793254ABS-450410~455
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
82793263ABS-500460~505
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82793227
2025-10-13
用途: 粉塵作業時におけるフレキシブルダクト280Φの接続に
建設業・工事業

ワンタッチで仮締め、本締めはマイナスのドライバーで
何回も着脱する時に役立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする