曜日別特売

アクションバンド 固定ネジタイプ

アクションバンド 固定ネジタイプ - 正峰工業
(1件のレビュー)

大口径バンド

用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430バンド幅(mm)14(帯)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82793279ABS48-200160~205
オープン
859
945(税込)
当日出荷
82793288ABS48-250210~255
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
82793297ABS48-300260~305
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
82793306ABS48-350310~355
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
82793315ABS48-400360~405
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
82793324ABS48-450410~455
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
82793333ABS48-500460~505
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82793288
2022-09-20
用途: 煙突の固定

薪ストーブの煙突と支柱の固定に購入。ステンレスで安心ですが、ネジタイプなので取り付けに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする