正峰工業
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途
ピッチの広い空調用ホース等に最適
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
材質
SUS430(スクリュー・プレート)
巻方向
右
バンド幅(mm)
14(帯)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793349
MCR-100
70~115
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793358
MCR-150
120~165
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793367
MCR-200
170~215
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793376
MCR-250
220~265
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793385
MCR-300
270~315
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793394
MCR-350
320~365
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793403
MCR-400
370~415
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793419
MCR-450
420~465
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793428
MCR-500
470~515
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください