曜日別特売

左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ

左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ - 正峰工業左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ - 正峰工業左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ - 正峰工業

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82793437MCL-10070~115
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793446MCL-150120~165
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793455MCL-200170~215
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793464MCL-250220~265
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793473MCL-300270~315
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793489MCL-350320~365
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793498MCL-400370~415
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793507MCL-450420~465
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793516MCL-500470~515
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする