正峰工業
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途
ピッチの広い空調用ホース等に最適
寸法HEX(mm)
8
材質(リベット)
SUS XM7
巻方向
右
バンド幅(mm)
14(帯)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
締付範囲(Φmm)
選択してください
70~115
120~165
170~215
220~265
270~315
320~365
370~415
420~465
470~515
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
材質
材質(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793525
MCR48-100
70~115
SUS304(バンド・スクリュー)
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793534
MCR48-150
120~165
-
SUS304
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793543
MCR48-200
170~215
-
SUS304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793559
MCR48-250
220~265
-
SUS304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793568
MCR48-300
270~315
-
SUS304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793577
MCR48-350
320~365
-
SUS304
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793586
MCR48-400
370~415
-
SUS304
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793595
MCR48-450
420~465
-
SUS304
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793604
MCR48-500
470~515
-
SUS304
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください