正峰工業
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途
ピッチの広い空調用ホース等に最適
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
巻方向
左
バンド幅(mm)
14(帯)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793613
MCL48-100
70~115
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793629
MCL48-150
120~165
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793638
MCL48-200
170~215
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793647
MCL48-250
220~265
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793656
MCL48-300
270~315
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793665
MCL48-350
320~365
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793674
MCL48-400
370~415
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793683
MCL48-450
420~465
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82793699
MCL48-500
470~515
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください