ステンレス製 フープバンド 14mm幅

ステンレス製 フープバンド 14mm幅 - 正峰工業

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。

バンド幅(mm)14材質SUS304
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71350600SUS-FB-14-32-1001袋(100個)32-
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71350609SUS-FB-14-38-1001袋(100個)38-
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71350618SUS-FB-14-50-1001袋(100個)50-
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71350627SUS-FB-14-65-1001袋(100個)65-
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71350636SUS-FB-14-75-1001袋(100個)75-
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71350645SUS-FB-14-90-1001袋(100個)90-
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71350661SUS-FB-14-100-1001袋(100個)100-
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82793954SUS-FB-14-32-501袋(50個)320.6(帯)
オープン
取扱い終了
返品不可
82793963SUS-FB-14-38-501袋(50個)380.6(帯)
オープン
取扱い終了
返品不可
82793979SUS-FB-14-50-501袋(50個)500.6(帯)
オープン
取扱い終了
返品不可
82793988SUS-FB-14-65-501袋(50個)650.6(帯)
オープン
取扱い終了
返品不可
82793997SUS-FB-14-75-501袋(50個)750.6(帯)
オープン
取扱い終了
返品不可
82794006SUS-FB-14-90-501袋(50個)900.6(帯)
オープン
取扱い終了
返品不可
82794015SUS-FB-14-100-501袋(50個)1000.6(帯)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする