築地製作所
ファインクランプ(鉄)
(1件のレビュー)
サクションホース用バンドです。
用途
サクションホース等を止めるのに使用する金具
材質(本体)
SUS430
材質(ハウジング)
SUS430
材質(スクリュー)
鉄メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(mm)
バンド幅A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
締付トルク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82794663
D-12(鉄)
12~19
9
13
20
10
0.5
30~40Kgf-cm
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794679
D-16(鉄)
11~16
9
13
20
10
0.5
30~40Kgf-cm
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794688
D-20(鉄)
20~13
9
13
20
10
0.5
30~40Kgf-cm
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794697
D-22(鉄)
22~16
13
16
29
16.5
0.7
30~40Kgf-cm
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794706
D-24(鉄)
24~15
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794715
D-28(鉄)
28~19
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794724
D-32(鉄)
32~22
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794733
D-35(鉄)
35~23
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794749
D-38(鉄)
38~26
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794758
D-44(鉄)
44~32
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794767
D-50(鉄)
50~38
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794776
D-56(鉄)
46~44
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794785
D-65(鉄)
65~50
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794794
D-75(鉄)
75~58
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794803
D-85(鉄)
85~68
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794819
D-95(鉄)
95~77
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794828
D-112(鉄)
112~89
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794837
D-125(鉄)
125~101
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794846
D-138(鉄)
138~104
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794855
D-165(鉄)
165~130
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794864
D-180(鉄)
180~150
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794873
D-205(鉄)
205~175
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794889
D-216(鉄)
216~184
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794898
D-231(鉄)
231~200
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794907
D-240(鉄)
240~210
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794916
D-260(鉄)
266~230
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794925
D-318(鉄)
318~280
13
16
29
16.5
0.7
50~60Kgf-cm
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください