曜日別特売

ファインクランプ(SUS)

ファインクランプ(SUS) - 築地製作所ファインクランプ(SUS) - 築地製作所ファインクランプ(SUS) - 築地製作所

サクションホース用バンドです。

用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(mm)
バンド幅A(mm)
寸法t(mm)
締付トルク
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82794934D-12(SUS)12~1990.530~40Kgf-cm132010
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794943D-16(SUS)16~1190.530~40Kgf-cm132010
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794959D-20(SUS)20~1390.530~40Kgf-cm132010
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794968D-22(SUS)22~16130.730~40Kgf-cm162916.5
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794977D-24(SUS)24~15130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794986D-28(SUS)28~19130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
82794995D-32(SUS)32~22130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795004D-35(SUS)35~23130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795013D-38(SUS)38~26130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795029D-44(SUS)44~32130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795038D-50(SUS)50~38130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795047D-56(SUS)46~44130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795056D-65(SUS)65~50130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795065D-75(SUS)75~58130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795074D-85(SUS)85~68130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795083D-95(SUS)95~77130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795099D-112(SUS)112~89130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795108D-125(SUS)125~101130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795117D-138(SUS)138~104130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795126D-165(SUS)165~130130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795135D-180(SUS)180~150130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795144D-205(SUS)205~175130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795153D-216(SUS)216~184130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795169D-231(SUS)231~200130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795178D-240(SUS)240~210130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795187D-260(SUS)266~230130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82795196D-318(SUS)318~280130.750~60Kgf-cm162916.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする