ツツミ工業
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質(ホース)
軟質PVC
内径(Φmm)
19
接続口径
Rc3/4(G1")
内容量
1本
全10種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
50
最高使用圧力(MPa)
1
1.0
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65474668
PVC19x1東洋ALC
1
1.0
約1.4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65474677
PVC19x2東洋ALC
2
1.0
約1.75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65474686
PVC19x3東洋ALC
3
1.0
約2.1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65474695
PVC19x5東洋ALC
5
1.0
約2.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795205
PVC19x10東洋ALC
10
1
約4.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
82795214
PVC19x15東洋ALC
15
1
約6.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795223
PVC19x20東洋ALC
20
1
約8.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795239
PVC19x25東洋ALC
25
1
約10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795248
PVC19x30東洋ALC
30
1
約11.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795257
PVC19x50東洋ALC
50
1
約19
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。