カール事務器
マグネットキーハンガー
マルチに使えるトレー付きキーハンガー
選べる取付方法 マグネットorネジ
移動・取り外し可能なキーフック
収納物がまとまる傾斜付きトレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
214×46×61
質量(g)
330
耐荷重(kg)
1.2
付属品
フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×2、ネジ×2
ホルダー数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82795853
KH-001-K
ブラック
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
82795869
KH-001-W
ホワイト
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください