ギア系ホッチキス

ギア系ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ギア系ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ギア系ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ギア系ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ギア系ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ギア系ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]

【20枚とじ】アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応。
電動工具にも使われるエラストマー製・ソフトグリップ採用の本体ボディ。
握りやすく、持ちやすいデザイン。
書類の「とじ」「掲示」両方OK!タッキング対応モデル。
安心のMADE IN JAPANモデル。

使用針NO.10-1M、NO.10-1Mカラー針綴じ枚数最大20枚最大綴じ奥行(mm)53針装てん方法スライド&オープン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×94×39質量(g)70材質エラストマー(本体カバー)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796027HD-10GK/MGモスグリーン
800
699
769(税込)
当日出荷
82796036HD-10GK/BJベージュ
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする