曜日別特売

ドリル

ドリル - SHINANO(信濃機販)

正逆回転式
リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク

穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700全長(mm)173質量(kg)0.73空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796377SI-5506KL
34,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする