曜日別特売

ダブルアクションサンダー

ダブルアクションサンダー - SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー - SHINANO(信濃機販)
ペーパー寸法(Φmm)125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.37コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
騒音レベル(dB(A))
振動3軸合成値(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796404SI-3101P1540.984(95)14.4/1.9
40,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
82796413SI-3111P1651.2788/(99)10.2/1.5
58,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする