SHINANO(信濃機販)
ディスクサンダー
バーティカル(直角)タイプ。
マルチ排気式サイレンサー付。
用途
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に
ペーパー寸法(Φmm)
125
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
取付ねじ径(inch)
5/16
全高(mm)
145
質量(kg)
1.05
空気消費量(m
3
/min)
0.48
騒音レベル(dB(A))
84/(95)
振動3軸合成値(m/s
2
)
1.8/1.0
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82796499
SI-2405AP
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください