SHINANO(信濃機販)
エッジプレッサー
全長(mm)
223
質量(kg)
1.08
駆動方式
エアー駆動
空気消費量(m
3
/min)
0.51
騒音レベル(dB(A))
82(93)
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.5
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82796508
SI-4851
¥
69,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください