曜日別特売

エッジプレッサー セット

エッジプレッサー セット - SHINANO(信濃機販)
全長(mm)223質量(kg)1.08駆動方式エアー駆動空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)振動3軸合成値(m/s2)2.5コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796517SI-485S
111,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする