ベベラーR3C3タイプ

ベベラーR3C3タイプ - SHINANO(信濃機販)ベベラーR3C3タイプ - SHINANO(信濃機販)

エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。
また、スピンドルも内部から冷却します。
ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。
ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。
ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。
SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。

刃数3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)250質量(kg)3.36空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360度エアーインレット(インチ)1/4仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796569SI-4020A
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82796578SI-4020B
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする