ハンドプレス ツール廻り止め付

ハンドプレス ツール廻り止め付 - ぺんてるハンドプレス ツール廻り止め付 - ぺんてるハンドプレス ツール廻り止め付 - ぺんてるハンドプレス ツール廻り止め付 - ぺんてる

なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。

用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業にストローク(mm)0~50オープンハイト(mm)52~175調整範囲(mm)123(ヘッド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)質量(kg)約7仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796666PP110-A-SP
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする