Sharpie(シャーピー)
シリコンカバーNB チューブ
シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
用途
既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー
色
ホワイト
施工面積
約1m(目安)
タックフリータイム(分)
2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(15g×10本)
注意
※本商品は、塗装前提の商品です。
※必ず上塗り塗装を施して下さい。
※施工厚みが薄い(1mm未満)場合、上塗り塗料のハジキが発生したり既存シリコーンへの密着性が十分発揮されない場合があります。ご留意下さい。
※本商品はブリードオフプライマーではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82796709
MSP1-49
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください