曜日別特売

ZP3C Series 真空パッド ベロウ形

ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 - SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形 - SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形 - SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形 - SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形 - SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形 - SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形 - SMC

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能

内容量1個
注意
※パッド単体
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82814796ZP3C-40BFS40ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)-
3,300
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814814ZP3C-50BFS50ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)-
3,910
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814866ZP3C-T40BFS-AG0240ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)おねじ(G1/4)直接取付
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814875ZP3C-T40BFS-BG0240ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)めねじ(G1/4)直接取付
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814884ZP3C-T40BFS-MF-AG0240ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)おねじ(G1/4)直接取付
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814893ZP3C-T40BFS-MF-BG0240ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)めねじ(G1/4)直接取付
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814945ZP3C-T50BFS-AG0250ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)おねじ(G1/4)直接取付
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814954ZP3C-T50BFS-BG0250ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)めねじ(G1/4)直接取付
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814963ZP3C-T50BFS-MF-AG0250ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)おねじ(G1/4)直接取付
6,000
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814979ZP3C-T50BFS-MF-BG0250ベロウ形FS61(フッ素系ゴム)めねじ(G1/4)直接取付
6,000
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
58917419ZP3C-20BFSΦ20ベロウ形FS61-
2,150
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917428ZP3C-25BFSΦ25ベロウ形FS61-
2,480
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917437ZP3C-32BFSΦ32ベロウ形FS61-
2,920
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917446ZP3C-T20BFS-AG01Φ20ベロウ形FS61-
3,080
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917455ZP3C-T20BFS-BG01Φ20ベロウ形FS61-
3,080
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917471ZP3C-T20BFS-A8Φ20ベロウ形FS61-
3,410
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917480ZP3C-T25BFS-AG01Φ25ベロウ形FS61-
3,410
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917489ZP3C-T25BFS-BG01Φ25ベロウ形FS61-
3,410
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917498ZP3C-T25BFS-A8Φ25ベロウ形FS61-
3,740
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917507ZP3C-T20BFS-MF-AG01Φ20ベロウ形FS61-
3,850
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917516ZP3C-T20BFS-MF-BG01Φ20ベロウ形FS61-
3,850
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917525ZP3C-T32BFS-AG01Φ32ベロウ形FS61-
3,850
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917541ZP3C-T32BFS-BG01Φ32ベロウ形FS61-
3,850
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917550ZP3C-T20BFS-MF-A8Φ20ベロウ形FS61-
4,180
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917559ZP3C-T25BFS-MF-AG01Φ25ベロウ形FS61-
4,180
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917568ZP3C-T25BFS-MF-BG01Φ25ベロウ形FS61-
4,180
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917577ZP3C-T32BFS-A8Φ32ベロウ形FS61-
4,180
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917586ZP3C-T25BFS-MF-A8Φ25ベロウ形FS61-
4,510
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917595ZP3C-T32BFS-MF-AG01Φ32ベロウ形FS61-
4,620
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917611ZP3C-T32BFS-MF-BG01Φ32ベロウ形FS61-
4,620
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917620ZP3C-T40BFS-A10Φ40ベロウ形FS61-
4,680
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917629ZP3C-T32BFS-MF-A8Φ32ベロウ形FS61-
4,950
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917638ZP3C-T50BFS-A10Φ50ベロウ形FS61-
5,280
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917647ZP3C-T40BFS-MF-A10Φ40ベロウ形FS61-
5,730
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917656ZP3C-T50BFS-MF-A10Φ50ベロウ形FS61-
6,330
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917665ZP3C-T20BFSJB10Φ20ベロウ形FS61-
7,810
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917681ZP3C-Y20BFSJB10Φ20ベロウ形FS61-
7,810
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917690ZP3C-T20BFSJB20Φ20ベロウ形FS61-
7,920
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917699ZP3C-T20BFSJB30Φ20ベロウ形FS61-
7,920
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917708ZP3C-Y20BFSJB20Φ20ベロウ形FS61-
7,920
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917717ZP3C-Y20BFSJB30Φ20ベロウ形FS61-
7,920
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917726ZP3C-T25BFSJB10Φ20ベロウ形FS61-
8,140
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917735ZP3C-Y25BFSJB10Φ25ベロウ形FS61-
8,140
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917751ZP3C-T25BFSJB20Φ25ベロウ形FS61-
8,250
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917760ZP3C-T25BFSJB30Φ25ベロウ形FS61-
8,250
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917769ZP3C-Y25BFSJB20Φ25ベロウ形FS61-
8,250
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917778ZP3C-Y25BFSJB30Φ25ベロウ形FS61-
8,250
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917787ZP3C-T20BFSJB10-MFΦ20ベロウ形FS61-
8,580
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917796ZP3C-Y20BFSJB10-MFΦ20ベロウ形FS61-
8,580
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
58917805ZP3C-T32BFSJB10Φ32ベロウ形FS61-
8,580
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする