サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ

サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ - SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ - SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ - SMC

2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減

冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)内容量1個
全32種類を絞り込む
冷却方式
32種類すべて表示中
注文コード
品番
冷却方式
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82865729HRLE090-A-20空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,436,380
1,298,000
1,427,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865738HRLE090-A-20-C空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,551,440
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865747HRLE090-A-20-M空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,630,970
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865756HRLE090-A-20-P空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,524,380
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865765HRLE090-A-20-CM空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,746,030
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865774HRLE090-A-20-CP空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,639,440
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865783HRLE090-A-20-MP空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,718,970
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865799HRLE090-A-20-CMP空冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)140
1,834,030
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865808HRLE090-A-40空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,520,970
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865817HRLE090-A-40-C空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,683,390
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865826HRLE090-A-40-M空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,715,560
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865835HRLE090-A-40-P空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,637,740
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865844HRLE090-A-40-CM空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,877,980
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865853HRLE090-A-40-CP空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,800,150
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865869HRLE090-A-40-MP空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,832,330
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865878HRLE090-A-40-CMP空冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)140
1,994,740
1,798,000
1,977,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865887HRLE090-W-20水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,404,210
1,298,000
1,427,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865896HRLE090-W-20-C水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,519,270
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865905HRLE090-W-20-M水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,598,800
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865914HRLE090-W-20-P水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,492,210
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865923HRLE090-W-20-CM水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,713,860
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865939HRLE090-W-20-CP水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,607,270
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865948HRLE090-W-20-MP水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,686,800
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865957HRLE090-W-20-CMP水冷冷凍式三相AC200(50Hz)、三相AC200~230(60Hz)134
1,801,860
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865966HRLE090-W-40水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,488,800
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865975HRLE090-W-40-C水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,651,210
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865984HRLE090-W-40-M水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,683,390
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82865993HRLE090-W-40-P水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,605,560
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82866009HRLE090-W-40-CM水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,845,800
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82866018HRLE090-W-40-CP水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,767,980
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82866027HRLE090-W-40-MP水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,800,150
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82866036HRLE090-W-40-CMP水冷冷凍式三相AC380~415(50/60Hz)、三相AC460~480(60Hz)134
1,962,570
1,798,000
1,977,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする