SMC
電気伝導率制御セット
適合型式
HRLE090
測定範囲
伝導率:2.0~48.0μS/cm
設定範囲
伝導率目標:0.5~45.0μS/cm、伝導率ヒステリシス:0.1~10.0μS/cm
使用温度範囲(℃)
5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82866133
HRL-DI001
¥
101,040
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください