曜日別特売

シュレッダ

シュレッダ - シグマー技研
(1件のレビュー)

ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ

細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A4(220mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)28最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82866237SGX-C2231D
198,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82866237
2024-09-05
用途: 重要書類の廃棄

オモチャみたいで、業務用としては、使い物にならないと感じました。
この商品を買って、後悔してます。
またメーカーの対応も悪いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする