内外電機
コンパクト漏電ブレーカ三菱
定格電圧(V)
AC100-200
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
77
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
60
端子構造
負荷側:線押え端子 M5
接続可能電線(mm
2
)
単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8
定格遮断容量(kA)
5(100/200V)、2.5(200V)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
動作時間(s)
0.1以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82871968
BV-C2-20A
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400