直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ

直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ - azbil(旧:山武)
(1件のレビュー)

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)

保護構造IP67(IEC規格)接続方式プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC 12/24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯出力時赤色点灯応差動作距離の10%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
全144種類を絞り込む
タイプ
コード長さ(m)
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
使用温度範囲(℃)
コード長さ(m)
検出方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07776974FL2-12A6H-L31個30×30×52.5標準周波タイプ-25~703高周波発振形
8,840
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
07776983FL2-12B6H-L31個30×30×52.5標準周波タイプ-25~703高周波発振形
8,840
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777017FL2-4A6H-L21個12×12×45標準周波タイプ-25~702高周波発振形
9,010
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777026FL2-4A6H-L31個12×12×45標準周波タイプ-25~703高周波発振形
9,370
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777035FL2-4A6H-L51個12×12×45標準周波タイプ-25~705高周波発振形
10,200
8,398
9,238(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777044FL2-4A6QH-L21個15×15×32標準周波タイプ-25~702高周波発振形
7,650
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777053FL2-4A6QH-L2F1個15×15×32異周波タイプ-25~702高周波発振形
7,650
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777062FL2-4A6QH-L31個15×15×32標準周波タイプ-25~703高周波発振形
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
07777078FL2-4A6QH-L3F1個15×15×32異周波タイプ-25~703高周波発振形
8,030
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777087FL2-4A6QH-L51個15×15×32標準周波タイプ-25~705高周波発振形
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
07777096FL2-4A6QH-L5F1個15×15×32異周波タイプ-25~705高周波発振形
8,800
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777105FL2-4A6QS-L21個15×15×32標準周波タイプ-25~702高周波発振形
7,650
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777114FL2-4A6QS-L3F1個15×15×32異周波タイプ-25~703高周波発振形
8,030
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777123FL2-4A6S-L31個12×12×45標準周波タイプ-25~703高周波発振形
9,370
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777132FL2-4A6S-L51個12×12×45標準周波タイプ-25~705高周波発振形
10,200
8,398
9,238(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777148FL2-4B6QH-L31個15×15×32標準周波タイプ-25~703高周波発振形
8,030
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777157FL2-4B6S-L51個12×12×45標準周波タイプ-25~705高周波発振形
10,200
8,398
9,238(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777306FL2-7A6H-L21個20×20×38標準周波タイプ-25~702高周波発振形
8,020
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777315FL2-7A6H-L31個20×20×38標準周波タイプ-25~703高周波発振形
7,620
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07777324FL2-7A6H-L3F1個20×20×38異周波タイプ-25~703高周波発振形
8,390
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777333FL2-7A6H-L51個20×20×38標準周波タイプ-25~705高周波発振形
9,160
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777342FL2-7A6S-L31個20×20×38標準周波タイプ-25~703高周波発振形
7,620
6,898
7,588(税込)
当日出荷
07777358FL2-7A6S-L3F1個20×20×38異周波タイプ-25~703高周波発振形
8,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07777367FL2-7A6S-L51個20×20×38標準周波タイプ-25~705高周波発振形
9,160
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777376FL2-7B6S-L31個20×20×38標準周波タイプ-25~703高周波発振形
8,390
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
07777385FL2-7B6S-L3F1個20×20×38異周波タイプ-25~703高周波発振形
8,390
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
38438915FL2-4A6H1個12×12×45標準周波タイプ-25~701高周波発振形
7,300
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438924FL2-4A6S1個12×12×45標準周波タイプ-25~701高周波発振形
7,300
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438933FL2-4A6QH1個15×15×32標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,130
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438942FL2-4A6QS1個15×15×32標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,130
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438951FL2-7A6H1個20×20×38標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
38438967FL2-7A6S1個20×20×38標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,450
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41062226FL2-12A6H1個30×30×52.5標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,820
6,598
7,258(税込)
66日以内出荷
返品不可
41065981FL2-12A6S1個30×30×52.5標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,820
6,598
7,258(税込)
29日以内出荷
返品不可
41065997FL2-12B6H1個30×30×52.5標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,820
6,598
7,258(税込)
38日以内出荷
返品不可
41066015FL2-4A6QH-F1個15×15×32異周波タイプ-25~701高周波発振形
6,130
5,998
6,598(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066024FL2-4A6S-F1個12×12×45異周波タイプ-25~701高周波発振形
7,300
6,998
7,698(税込)
38日以内出荷
返品不可
41066033FL2-4B6QH1個15×15×32標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,130
5,998
6,598(税込)
77日以内出荷
返品不可
41066042FL2-4B6QS1個15×15×32標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,130
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
41066085FL2-7A6H-F1個20×20×38異周波タイプ-25~701高周波発振形
6,450
6,398
7,038(税込)
38日以内出荷
返品不可
41066094FL2-7B6H1個20×20×38標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,450
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
41066103FL2-7B6H-F1個20×20×38異周波タイプ-25~701高周波発振形
6,450
6,398
7,038(税込)
38日以内出荷
返品不可
41066112FL2-7B6S1個20×20×38標準周波タイプ-25~701高周波発振形
6,450
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
73969297FL2-12A6H-L21台30×30×52.5標準周波タイプ-25~702高周波発振形
8,460
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
73969306FL2-12A6S-L21台30×30×52.5標準周波タイプ-25~702高周波発振形
8,460
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
73969315FL2-12B6H-F1台30×30×52.5異周波タイプ-25~701高周波発振形
8,070
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
73969358FL2-4A6H-L2F1台12×12×45異周波タイプ-25~702高周波発振形
9,010
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
73969367FL2-4A6QS-L2F1台15×15×32異周波タイプ-25~702高周波発振形
7,650
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
73969376FL2-4A6S-L21台12×12×45標準周波タイプ-25~702高周波発振形
9,010
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
73969385FL2-4B6H-L21台12×12×45標準周波タイプ-25~702高周波発振形
9,010
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38438967
2015-08-19
用途: 印刷機械の故障のため代替として購入

現在ついているセンサーはほぼ入手不可能なため
類似品を捜していてこれを見つけました。
サイズが若干違いますが、機能は問題なし
しばらく使っていますが、現在問題は発生しておりません。
商品説明についてはもうちょっと類似商品ごとに
表示フォーマットを統一して欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする