音羽電機工業
電源制御ユニット
SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。
SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。
プラグインタイプ(点検・交換容易)。
RoHS規制物質対応。
動作接点
c接点(30V DC 1A)
SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作
用途
SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします
入力
100V~200V AC 50/60Hz
出力
5VDC
端子構造
M3.5ネジ端子
最大消費電力(W)
4
取付け方法
DINレール取付または、M4ネジ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83272718
CS-205S
¥
69,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください