音羽電機工業
ITVカメラ用SPD
ITV・監視カメラを雷サージから保護
ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応
電源重畳に対応
RoHS規制物質対応
用途
同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)
適合伝送帯域
100kHz~3.0GHz
コネクタ
BNC型
インピーダンス(Ω)
75
耐インパルス電流(kA)
20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電力(W)
電圧防護レベル(V)
最大連続使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83272745
CS-BNCJJ75-T230FG2
80(最大)
650(線間)、800(対地間)
DC140
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
83272763
CS-BNCJJ75-T230HD2
50(最大)
650(対地間)
DC140
¥
58,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
83272788
CS-BNCJJ75-T90FG2
50(最大)
630(線間)、700(対地間)
DC60
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
83273007
CS-BNCJJ75-T90HD2
50(最大)
630(対地間)
DC60
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください