曜日別特売

接点付同軸ケーブル用SPD

接点付同軸ケーブル用SPD - 音羽電機工業接点付同軸ケーブル用SPD - 音羽電機工業

劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
優れた高周波特性。
外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。
確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。
RoHS規制物質対応

用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)VSWRDC~2.0GHzコネクタN型インピーダンス(Ω)50電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83273269CS-NPJ50-600SP
70,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする