大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
接地電極間の連接に使用可能
プラグインタイプSPD本体のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
SPD機能表示付き劣化時機能表示突出
取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m)
RoHS規制物質対応
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~

