信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)
小スペースで取り付け可能
プラグインタイプ(点検、交換容易)
劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き
LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
RoHS規制物質対応