曜日別特売

10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) - SANKOSHA(サンコーシャ)

10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8327427619RKフレーム15EIA-------
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327429419RKフレーム9(EIA)-------
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327431910対BMF10H22ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)222.560100202.510
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327433710対BMF10H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)222.560100202.510
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327435510対BMF10H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)222.560100202.510
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327437310対BMF11H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)2456010022511
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327439810対BMF1H22ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)20---1
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327441610対BMF1H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)20---1
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327443410対BMF1H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)20---1
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327445910対BMF2H22ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)42.5--22.52
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
8327447710対BMF2H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)42.5--22.542
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327449510対BMF2H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)42.5--22.52
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327451310対BMF3H22ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)65--453
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
8327453810対BMF3H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)65--453
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327455610対BMF3H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)65--453
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327457410対BMF4H22ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)87.5603067.54
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327459910対BMF4H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)87.5603067.54
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327461710対BMF4H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)87.5603067.54
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327464410対BMF5H22ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)1106050905
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327466910対BMF5H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)1106050905
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
8327469610対BMF5H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)1106050905
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327471410対BMF6H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)132.56060112.56
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327473910対BMF6H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)132.56060112.56
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327475710対BMF7H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)15560701357
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8327477510対BMF8H30ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)177.56090157.58
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
8327479310対BMF8H50ステンレス鋼板(SUS304)木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)177.56090157.58
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
8327481810対フレームB形-------
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする