曜日別特売

10対切分標準PFモジュール

10対切分標準PFモジュール - SANKOSHA(サンコーシャ)
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)質量(g)約60仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8327485410対切1-0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
8327487910対切PF0-9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
8327489710対切PF1-0
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする