曜日別特売

10対接続標準モジュール

10対接続標準モジュール - サンコーシャ
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁抵抗(MΩ)
耐電圧(kV)
接触抵抗(mΩ)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8327493310対接続PF1-050000以上(DC500V)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)約60
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
8327495810対接続1-0----
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする