曜日別特売

2極管アレスタ

2極管アレスタ - SANKOSHA(サンコーシャ)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温湿度範囲
保管温湿度範囲
放電開始電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
静電容量(pF)
質量(g)
寿命
使用場所
耐用寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83275055Y49-550L-20~60℃/90%以下(結露のないこと)-20~60℃/90%以下(結露のないこと)450~650(直流/100V/s)、1500以下(インパルス/10/200 μs・3 kV)100以上(DC250V)-約300-屋外(ケース内)100回(交流/20 A、80 s(10分間隔))
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83275274Y49-700L-20~60℃/90%以下(結露のないこと)-20~60℃/90%以下(結露のないこと)700±100(直流/500V/s)100以上(DC250V)-約300-屋内-
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83274976Y05-90B-30~65℃/85%以下(結露のないこと)-30~65℃/85%以下(結露のないこと)【直流】90±20%(100V/s)、【インパルス】400以下(100V/μs)/500(1kV/μs)10000以上(DC50V)1以下(1MHz)約0.7---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
83274994Y-152B-40~90℃/85%以下(結露のないこと)-40~90℃/85%以下(結露のないこと)1500±20%(直流・1 kV/s)、2200以下(インパルス・100 V/μs)10000以上(DC500V)1.0以下(1MHz)約1.510回(インパルス・10/1000 μs・500A)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
83275019Y-212B UL-40~90℃/85%以下(結露のないこと)-40~90℃/85%以下(結露のないこと)2100±20%(直流・1 kV/s)、2700以下(インパルス・100 V/μs)10000以上(DC500V)1.0以下(1MHz)約1.510回(インパルス・10/1000 μs・500A)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
83275037Y-402B UL-40~90℃/85%以下(結露のないこと)-40~90℃/85%以下(結露のないこと)1500±20%(直流・1 kV/s)、2200以下(インパルス・100 V/μs)10000以上(DC500V)1.0以下(1MHz)約1.510回(インパルス・10/1000 μs・500A)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
83275299Y-602B UL-40~90℃/85%以下(結露のないこと)-40~90℃/85%以下(結露のないこと)6000±20%(直流・5 kV/s)、8000以下(インパルス・100 V/μs)10000以上(DC1000V)1.0以下(1MHz)約1.710回(インパルス・10/1000 μs・500A)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする