曜日別特売

8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) - SANKOSHA(サンコーシャ)

8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類
段数は 1 ~11 段 から選べます

材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します端子対数8対内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832753178対BMF10H22222.550100202.510
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
832753358対BMF10H30222.550100202.510
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
832753538対BMF10H50222.550100202.510
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
832753788対BMF11H502455010022511
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
832753968対BMF1H2220---1
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
832754148対BMF2H2242.5--22.52
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
832754398対BMF2H3042.5--22.52
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
832754578対BMF4H5087.5503067.54
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
832754758対BMF5H221105050905
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
832754938対BMF5H301105050905
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
832755188対BMF8H22177.55090157.58
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
832755368対BMF8H30177.55090157.58
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする