| 83275843 | LAN-CAT5e-P+Ⅱ(R) | -35~80℃/90%以下(結露のないこと) | -35~80℃/90%以下(結露のないこと) | RJ-45/8極8芯 | DC~100 | 1.0以下 | 32.3以下(近端漏話) | 【RJ-45】直流60、【8極8芯】各線ー接地間 | 【RJ-45】2400、【8極8芯】IEEE802.3af/IEEE802.3at | 【ブレークダウン/RJ-45】160~300(100 V/s)、【ブレークダウン/8極8芯】各線ー接地間 | 【RJ-45】500以下(1.2/50 μs, 10 kV)、【8極8芯】各線ー接地間 | 【RJ-45】5/10回(8/20 μs)・2.5/2回( 10/350 μs)、【8極8芯】カテゴリー C2(8/20 μs)・カテゴリー D1(10/350 μs) | 【RJ-45】1000以上(直流60V)、【8極8芯】各線ー接地間 | 約55 | - | - | | |
|