曜日別特売

PFロット棒

PFロット棒 - SANKOSHA(サンコーシャ)

クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです

セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
レール長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83275904PFロット棒10 セット~14段(実装可能)370347-
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83275929PFロット棒20 セット~22段(実装可能)550527-
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
83275947PFロット棒30 セット~30段(実装可能)730707-
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
83275965PFロット棒35 セット~38段(実装可能)910887-
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
83275983PFロット棒45 セット~45段(実装可能)1090527540
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83276008PFロット棒50 セット~52段(実装可能)1270527720
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83276026PFロット棒5 セット1~6段(実装可能)190167-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
83276044PFロット棒60 セット~62段(実装可能)1450707720
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83276069PFロット棒70 セット~72段(実装可能)1690720913
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83276087PFロット棒75 セット~77段(実装可能)1800720913
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする