SANKOSHA(サンコーシャ)
Uリンク
SA-8 端子板、SA-9 端子板、SA-13 端子板に適応
信号回線の切り分け、片側ループ試験に使用
5 kV の高絶縁耐圧
モニター口 二つ付き
2芯用
使用温湿度範囲
-20~65℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲
-20~65℃/90%以下(結露のないこと)
使用場所
屋内および屋外用器具箱内
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(直流500V)
耐電圧(kV)
交流5/1分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.5×14×26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83276105
I-407UL
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください