端子板・付属

端子板・付属 - SANKOSHA(サンコーシャ)

専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。
両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。

端子構造両側ねじ/10列/2段材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2質量(g)約180内容量1個
注意
※「D形端子板」には、この製品「PBX-10PC」の他に「PBX-10PC用木台」もお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83276665PBX-10PC端子板
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする