電源回路用SPD

電源回路用SPD - SANKOSHA(サンコーシャ)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
使用温湿度範囲
保管温湿度範囲
標高(m)
規格
最大連続使用電圧(V)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
電圧防護レベル(kV)
応答速度
保護等級
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83276726MZSR-200JK3 UL対応品機器室および器具箱内-40~80℃/96%以下(結露のないこと)-40~80℃/96%以下(結露のないこと)2000以下試験:JIS C 5381-11:2014交流275(L - PE 間、N - PE 間)20401.4以下(L - PE 間、N - PE 間)/1以下(L - PE 間、N - PE 間/5kA)3ns以下IP20約320
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83276708MZSR-200JK UL対応機器室および器具箱内-40~80℃/96%以下(結露のないこと)-40~80℃/96%以下(結露のないこと)2000以下試験:JIS C 5381-11:2014交流275(L - PE 間、N - PE 間)20401.4以下(L - PE 間、N - PE 間)/1以下(L - PE 間、N - PE 間/5kA)3ns以下IP20約230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
83276744MZSR-200プラグUL対応------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする